Compassi diritti a molla 170 mm

Codice art.: 457000 170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 125 mm
Sezione lati 7×7 mm
Lunghezza L 170 mm
Tipo di prodotto Compasso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 457000 170
EAN / GTIN 4045197883100
Codice del produttore 457000 170

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte intercambiabili.

Ricambi:

Set di punte di ricambio in acciaio (2 pezzi) n. art. 457010.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello