{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Errore di angolazione | ± 0,05 mm | |
Denominazione originale prodotto | MW 330 | |
Fissaggio angolo | in continuo mediante serraggio con dado ad alette o tramite posizioni della squadra fisse | |
Lunghezza riga | 330 mm | |
Posizioni angolari regolabili | 30 grado; 45 grado; 60 grado; 75 grado; 90 grado; 105 grado; 120 grado; 145 grado | |
Tipo di prodotto | Calandrino |
Codice articolo | 456900 330 | |
EAN / GTIN | 2050001746764 |