Squadre per flange 400 mm

Codice art.: 456600 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezze dei fianchi 400 mm
Sezione lati 30×5 mm
Misura flangia 115×65 mm
Materiale Acciaio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Squadre per flange

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456600 400
EAN / GTIN 4045197206268
Codice del produttore 456600 400

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio zincato.
Coste e facce rifinite.

Uso:

Squadra speciale per idraulici per l’allineamento di precisione delle flange.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello