Squadra a cappello per fabbri, zincata 500X280 mm

Codice art.: 456200 500X280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza fianco lungo 500 mm
Lunghezza fianco corto 280 mm
Sezione lati 30×5 mm
Materiale Acciaio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456200 500X280
EAN / GTIN 4045197206237
Codice del produttore 456200 500X280

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Superficie zincata. Coste e facce rifinite.

Uso:

Per semplici lavori di allineamento e tracciatura da fabbro, carrozziere, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello