Squadre di centraggio 150 mm

Codice art.: 455000 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Scala della riga 200 mm
Limite di errore 0,3 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 150 mm
Sezione guide 15×4,0 mm
Per ⌀ massimo alberi 220 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Squadre di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 455000 150
EAN / GTIN 4045197205995
Codice del produttore 455000 150

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione in acciaio con scala millimetrata sulla riga. Superfici funzionali rettificate, altre facce lavorate di precisione.

Uso:

Per la tracciatura di centri su dischi e alberi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello