{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Campo di misura | 180 grado | |
Risoluzione | 1 Minuto oppure 0,01° | |
Limite di errore | ± 5 minuto d’angolo | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Lunghezza riga | 180 mm | |
Lunghezza del corsoio | 35 mm | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 150 g | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Goniometro |
Codice articolo | 454005 180 | |
EAN / GTIN | 4045197294661 |