Goniometro digitale universale, Lunghezza riga: 150mm

Codice art.: 454000 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 73.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura -360 grado - 360 grado
Risoluzione 1 Minuto oppure 0,01°
Limite di errore ± 2 minuto d’angolo
Ripetibilità angolare 1 minuto d’angolo
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Lunghezza riga 150 mm
Durata batterie circa 2.000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro digitale universale.
  • Display in gradi o minuti.
  • Facile regolazione tramite punti di riferimento fissi.
  • Il corsoio può essere spostato e bloccato su tutta la lunghezza.
  • Regolazione fine per la regolazione esatta di qualsiasi dimensione angolare.
  • Preset: preimpostazione di un angolo a scelta (ad es. per la misurazione di tolleranze).
  • Data/Hold: Salva (mantenere) o invia il valore visualizzato.
  • Riduzione della direzione di misura.
  • Azzeramento in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Squadra supplem. n. art. 453600, cavo trasmissione dati n. art. 497080.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello