Goniometro digitale, Lunghezze dei fianchi: 200mm

Codice art.: 453430 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 360 grado
Risoluzione 0,05 grado
Limite di errore ±0,3 grado
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Lunghezze dei fianchi 200 mm
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453430 200
EAN / GTIN 4045197713872
Codice del produttore 453430 200

Descrizione

Esecuzione:

Per misurare e trasmettere con facilità gli angoli dei pezzi. Display a cristalli liquidi per facile lettura. Possibilità di ruotare il valore numerico di 180°. Azzeramento in qualsiasi posizione. Bordo superiore e inferiore con scala in 1 mm.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello