{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875/00 | |
Ortogonalità | 0,003 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 25 mm | |
Lunghezza fianco corto | 20 mm | |
Sezione lato corto | 4×3,5 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra a cappello |
Codice articolo | 450040 25X20 | |
EAN / GTIN | 4045197444035 | |
Codice del produttore | 450040 25X20 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |