{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza altezza per coppia | 0,02 mm | |
Per ⌀ alberi | 3 mm - 40 mm | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza | 70 mm | |
Larghezza | 55 mm | |
Altezza | 75 mm | |
Peso per singolo prisma | 1,8 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | prisma |
Codice articolo | 447125 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406262228 |