Prisma doppio singolo con staffa 70X45 mm

Codice art.: 447100 70X45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 6 mm - 33 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 70 mm
Larghezza 45 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 0,85 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094
Codice del produttore 447100 70X45

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio temprato, sottoposto a stabilizzazione. Rettificati a coppie. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con galletto per il fissaggio dei pezzi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello