Coppia di prismi doppi con staffa acciaio inossidabile 50X40 mm

Codice art.: 447020 50X40
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 152.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 30 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 50 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 0,55 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056
Codice del produttore 447020 50X40

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione, tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi.
In acciaio inossidabile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello