Coppia di prismi doppi con staffa, Lunghezza × Larghezza: 45X40mm

Codice art.: 447000 45X40
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 38.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 6 mm - 30 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 45 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 36 mm
Peso per singolo prisma 0,5 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447000 45X40
EAN / GTIN 4045197205001
Codice del produttore 447000 45X40

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio temprato, sottoposto a stabilizzazione. Rettificati a coppie. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con galletto per il fissaggio dei pezzi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello