{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Suddivisione/lettura | 0,05 mm | |
Limite di errore | 75 µm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Superficie | cromata opaca | |
Lunghezza dell’asta graduata | 135 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Metrologia | analogico | |
Tipo di prodotto | Calibri a squadra |
Codice articolo | 446300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197204929 | |
Codice del produttore | 446300 200 |