Calibro di tracciatura con corsoio piatto, Lunghezza tracciatura: 250mm

Codice art.: 446150 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.10 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Limite di errore 200 µm
Lunghezza tracciatura 250 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Larghezza del bordo di tracciatura 40 mm
Tipo di prodotto Truschino universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446150 250
EAN / GTIN 4045197204905
Codice del produttore 446150 250

Descrizione

Esecuzione:

Superficie opaca con graduazione incisa di facile lettura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello