Calibri a squadra 300 mm

Codice art.: 446120 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 23.00 /pz.
  • CHF 27.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Asta di profondità: piatto
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza tracciatura 300 mm
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Lettura 0,05 mm
    Risoluzione 1/20 mm
    Lunghezza dei becchi 64 / 54 mm
    Asta di profondità piatto
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Astuccio
    Tipo di prodotto Calibri a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 446120 300
    EAN / GTIN 4946368111292
    Codice del produttore 536-223

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e ad alto contrasto. Superfici di contatto con riporto in metallo duro per la tracciatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello