Calibro a squadra, Lunghezza tracciatura: 200mm

Codice art.: 446100 200
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 16.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / pollici
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Suddivisione/lettura 1/128 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 100 µm
Lunghezza tracciatura 200 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Materiale punta a tracciare HM
Tipo di prodotto Calibri a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 446100 200
EAN / GTIN 4045197204875
Codice del produttore 446100 200
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio con scala millimetrica. Punta a tracciare in HM; corsoio con nonio e perno di battuta.

Esecuzione - immagine:

Punta a tracciare
Rotella di battuta

Uso:

Per la tracciatura di linee parallele.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello