Calibro universale con asta 300 mm

Codice art.: 445500 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 26.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Limite di errore 150 µm
⌀ Punta per tracciare 5 mm
Lunghezza tracciatura 300 mm
Tipo di prodotto Truschino universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 445500 300
EAN / GTIN 4045197204806
Codice del produttore 445500 300

Descrizione

Esecuzione:

Robusta asta di misura tonda con scala millimetrata e scanalatura di guida. Corsoio con disco di battuta e nonio 1/10. Con punta a tracciare intercambiabile di ⌀ 5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello