Esecuzione:
IKF 100D è un sistema di misura ottico incrementale ad azionamento manuale per uso verticale, caratterizzato da una precisione di ripetibilità particolarmente elevata. La punta di contatto si trova all’interno di un asse assieme al sistema di misura, rispettando perfettamente il principio di Abbe. L’unità di visualizzazione mostra i risultati della misurazione delle lunghezze di pezzi finiti, campioni, spine calibrate o blocchetti di riscontro, che viene eseguita in modo estremamente preciso. I risultati delle misurazioni possono essere trasferiti su PC, nonché visualizzati e rielaborati mediante il software FMS‐View.
Vantaggi:
- Misurazioni altamente precise grazie alla risoluzione di 0,01 μm
- Elevata precisione di ripetibilità grazie alla forza di misura costante – indipendentemente dall’utilizzatore.
- Oggetti di misura misurabili fino a 100 mm
- Ideale per il controllo nella produzione
- Inserti intercambiabili con filettatura M2,5
- Sistema di misura compatto con display integrato
Uso:
Per misurazioni esterne nella produzione di alta precisione di:
- Campioni di produzione
- Spine di riscontro
- Calibri a tampone
- Pezzi
- Calibri filettati a tampone
Fornitura:
Inclusa sfera di misura.
Nota:
Tastatore di precisione motorizzato IKF 100 disponibile su richiesta.