Set di tastatori 6

Codice art.: 445400 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (pezzi) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 6
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Codice del produttore 4429018

Descrizione

Per:

Misuratori di altezze digitali GARANT HG1 n. art. 445355, Digimar 817 CLT n. art. 445375 e Digimar 816 CLT n. art. 445325.

Contenuto:

Portatastatore per tastatori a sfera con stelo da 6 mm: n. art. 445410 Dim. T6/100
Disco in HM ⌀ 15 mm: n. art. 445412 Dim. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: n. art. 445413 Dim. 10
Cono in HM ⌀ 30 mm: n. art. 445414 Dim. 30
Tastatore per profondità incl. supporto (TMT120): n. art. 445415 Dim. 120
Supporto M2 incl. punta di contatto: n. art. 445416 Dim. 2

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello