Misuratore di altezze 2D digitale Linear Height 600FG

Codice art.: 445395 600FG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 810.00 /pz.
  • CHF 680.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie LH-600
    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 600 mm
    Campo di applicazione massimo 0 mm - 972 mm
    Risoluzione mm/pollici
    Risoluzione (commutabile) 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Diagonale del display 21,3 cm
    Display retroilluminato si
    Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Ripetibilità sul piano 0,4 µm
    Rettilineità 4 µm
    Errore ortogonalità (frontale) 5 µm
    Metodo di traslazione della slitta di misura pneumatico
    Esecuzione Con impugnatura
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia USB
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Nichel-idruro metallico
    Forza di misura 1 N
    Metrologia digitale
    Altezza complessiva 996 mm
    Peso 26,1 kg
    Tipo di prodotto Misuratore di altezze

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 445395 600FG
    EAN / GTIN 4550501366380

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Combinazione perfetta di multifunzionalità e massima precisione in questa classe di dispositivi.
    • Funzionamento intuitivo grazie al comando autoesplicativo mediante menu, con 21 lingue incluse.
    • Touchscreen da 8,4 pollici con display a colori e retroilluminazione.
    • Meccanismo di azionamento pneumatico.
    • Svolgimento automatico dei programmi pezzo appresi.
    • Eccellente visualizzazione dei confronti delle tolleranze GO/±NG.
    • Funzionamento autosufficiente grazie alla batteria. Durata di circa 4 ore. Seconda batteria post-equipaggiabile.
    • Ingresso DIGIMATIC per comparatori digitali.
    • Uscita DIGIMATIC per U-Wave o stampante.
    • Stampa dei risultati delle misurazioni tramite stampante per ricevute/stampante Digimatic n. art. 498701 o trasmissione al PC tramite comunicazione senza fili (cavo USB/stick USB).
    Con impugnatura per una migliore maneggevolezza dell’apparecchio.

    Fornitura:

    Incluso tastatore sferico di ⌀ 5 mm con attacco, campione di taratura (anche per tastatori conici), alimentatore, 1× batteria NiMH e copertura di protezione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello