{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 1.000 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 1.170 mm | |
Campo di impiego con portatastatore ruotato | 170 mm - 1.170 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Ripetibilità sul piano | 0,5 µm | |
Ripetibilità (misura foro) | 1 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 10 µm | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR; Porta USB | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Nichel-idruro metallico | |
Tensione nominale | 4,8 V | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 445430 | |
Forza di misura | 1,0 ± 0,2 N | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 255 mm | |
Larghezza della superficie base | 278 mm | |
Altezza complessiva | 1.338 mm | |
Peso | 29 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445375 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192064679 |