{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 600 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 715 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,001/0,0005 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Ripetibilità sul piano | 1,8 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 12 µm | |
Metodo di traslazione della slitta di misura | Manuale | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR6 | |
Forza di misura | 1,5 ± 0,5 N | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Codice del produttore | 518-246 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Misuratore digitale di altezze QM-Height con cuscino d’aria, Modello: 600
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 5’752.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 8’320.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / pollici | mm/pollici |
Campo di misura | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Errore ortogonalità (frontale) | 12 µm | 6 µm |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB | Sistema radio i-wi MAHR; Interfaccia USB |
Risoluzione (commutabile) | 0,001/0,0005 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze | Misuratore di altezze |