Misuratore digitale di altezze QM-Height 600

Codice art.: 445233 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 620.00 /pz.
  • CHF 710.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 600 mm
    Campo di applicazione massimo 0 mm - 715 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Risoluzione (commutabile) 0,001/0,0005 mm
    Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Ripetibilità sul piano 1,8 µm
    Errore ortogonalità (frontale) 12 µm
    Metodo di traslazione della slitta di misura Manuale
    Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB
    Alimentazione Funzionamento a batteria; Alimentazione di rete
    Numero di batterie contenute 4
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR6
    Forza di misura 1,5 ± 0,5 N
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    Tipo di prodotto Misuratore di altezze

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 445233 600
    EAN / GTIN 4946368760582
    Codice del produttore 518-242

    Descrizione

    Esecuzione:

    Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l’elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

    Uso:

    Ideale per officine e sale metrologiche.

    Fornitura:

    Inclusi tastatore sferico ⌀ 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

    Accessori speciali:

    Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello