{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Precisione delle contropunte e supporti | ±0,01 mm | |
Altezza contropunte | 100 mm | |
Distanza massima fra le punte | 450 mm | |
⌀ Cannotti | 22 mm | |
⌀ Colonna | 22 mm | |
Altezza asta | 200 mm | |
⌀ Braccio trasversale | 16 mm | |
Lunghezza braccio trasversale | 125 mm | |
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore | 200 mm | |
Larghezza cava H7 | 12 mm | |
Lunghezza piastra base | 700 mm | |
Larghezza piastra base | 180 mm | |
Portata massima per coppia | 20 kg | |
Peso | 35 kg | |
Tipo di prodotto | Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale |
Codice articolo | 443000 100 | |
EAN / GTIN | 4030234000183 |