Stativo universale, Lunghezza piano: 180mm

Codice art.: 442940 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 170.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Profondità arco 180 mm
Altezza massima di misura 180 mm
⌀ Colonna 35 mm
⌀ Braccio trasversale 22 mm
Lunghezza piano 180 mm
Larghezza piano 98 mm
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa; piano di riscontro rettangolare. Superficie di riscontro scanalata temprata e rettificata. Colonna centrale robusta, in esecuzione temprata oppure rivestita al cromo duro con filettatura verticale e dado di regolazione. Braccio trasversale temprato oppure cromato duro con regolazione orizzontale per comparatori ad alta sensibilità. Portacomparatore di ⌀ 8 mm intercambiabile (10 h7 su richiesta).
Planarità ≤ 16 µm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello