{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876/0 | |
Profondità arco | 90 mm | |
Altezza massima di misura | 105 mm | |
⌀ Colonna | 22 mm | |
⌀ Portacomparatore | 8 mm | |
Lunghezza piano | 75 mm | |
Larghezza piano | 65 mm | |
Altezza complessiva | 200 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Tipo di prodotto | Piano di riscontro |
Codice articolo | 442918 65X75 | |
EAN / GTIN | 2050002040687 | |
Codice del produttore | 1B2-0100-00075 |