Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta N2

Codice art.: 441190 N2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Braccio trasversale D1 16 mm
Braccio trasversale lunghezza L1 225 mm
⌀ Colonna D2 16 mm
Altezza asta L2 260 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
Forza di adesione 1.000 N
Lunghezza base magnetica 75 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d’uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.
Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura Vario per gambo con ⌀ da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.
Microregolazione sul portacomparatore.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello