• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Minisupporto per comparatore con magnete permanente e asta di misura, Modello: PH5000

Codice art.: 441187 PH5000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza braccio articolato L1 110 mm
Lunghezza braccio articolato L2 110 mm
Filettatura di raccordo M5
Forza di adesione 300 N
⌀ Base magnetica 30 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore compatto con magnete permanente per il posizionamento semplice in ambienti di lavoro stretti.Supporto Vario per comparatori con ⌀ Codolo 8 mm e comparatori a leva con guide a coda di rondine.
Aste di misura con bloccaggio centrale per posizionamento rigido e duraturo.Supporto Vario per comparatori in aggiunta per ⌀ Codolo 8 mm e 3/8 pollici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello