{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 282 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 110 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 101 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | |
Forza di adesione | 800 N | |
Carico massimo | 4 kg | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Supporto magnetico per comparatore con regolazione micrometrica 240
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 181.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 143.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza braccio articolato L1 | 110 | 110 |
Lunghezza braccio articolato L2 | 101 | 101 |
Larghezza base magnetica | 50 | 50 |
Altezza base magnetica | 55 | 55 |
Lunghezza base magnetica | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | M8 |