Piccolo supporto idraulico con base magnetica

Codice art.: 441000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
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
Profondità arco 150 mm
Filettatura di raccordo Filettatura interna M6
Forza di adesione 147 N
Altezza base magnetica 30 mm
⌀ Base magnetica 35 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441000
EAN / GTIN 4260180710113
Codice del produttore 107130

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I bracci snodati possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.
Piccolo supporto idraulico con magnete permanente cilindrico a grande adesione, simile a n. art. 085940 Dim. 35, privo di meccanismo per la disattivazione. La forza di adesione agisce soltanto verso il basso. Con piastra di protezione. Indicato in particolare per l’utilizzo con i comparatori a leva. La microregolazione posta sulla base è montata in modo girevole sul magnete.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello