Aste idrauliche per comparatori (senza base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori 300 mm

Codice art.: 440840 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità arco 300 mm
    Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
    Allineamento filettatura di raccordo centrale
    Forza di adesione 800 N
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440840 300
    EAN / GTIN 4260180710076
    Codice del produttore 104317

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I bracci snodati possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.
    Solo braccio senza base.

    Nota:

    I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello