Comparatore digitale con bracci tastatori per esterni, Campo di misura: 0-15mm

Codice art.: 438990 0-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 39.85 /pz.
  • CHF 51.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 15 mm
Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore ±0,010 mm
Ripetibilità angolare 0,005 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
⌀ Sfera di contatto in HM 1,5 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb 17 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf 17 mm
Larghezza scanalatura minima 2,5 mm
Profondità scanalatura massima 15 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 45 mm
Forza di misura 1,3 N - 1,5 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per esterni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987

Descrizione

Esecuzione:

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto. L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello