{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 15 mm - 30 mm | |
Risoluzione (commutabile) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Ripetibilità angolare | 0,01 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Forma contatto di misura | 2 | |
Larghezza scanalatura minima | 1,5 mm | |
Profondità scanalatura massima | 5 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 77 mm | |
Forza di misura | 1,1 N - 1,6 N | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Comparatori per interni. |
Codice articolo | 438985 15-30 | |
EAN / GTIN | 2050002040984 | |
Codice del produttore | L215P3 |