Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura e sfera 0-20F mm

Codice art.: 438573 0-20F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 42.00 /pz.
  • CHF 36.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 20 mm
    Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Limite di errore 0,03 mm
    Ripetibilità angolare 0,01 mm
    Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth
    Grado di protezione IP IP 67
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
    ⌀ Sfera di contatto in HM 1,5 mm
    Lunghezza contatto di misura superiore Hb 24 mm
    Lunghezza contatto di misura inferiore Hf 2,5 mm
    ⌀ Foro minimo 9 mm
    Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 80 mm
    Forza di misura 1,1 N - 1,6 N
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    Tipo di prodotto Comparatori per esterni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 438573 0-20F
    EAN / GTIN 2050002040915
    Codice del produttore K2R20

    Descrizione

    Esecuzione:

    1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto.
    L’impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

    Accessori speciali:

    Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello