Comparatore spessimetro per tubi, Intervallo di misurazione: 0-20mm

Codice art.: 438560 0-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.60 /pz.
  • CHF 39.85 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 20 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 1,5 mm
⌀ Foro minimo 10 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 80 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 65 mm
Tipo di prodotto Comparatori per esterni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438560 0-20
EAN / GTIN 2050001036773

Descrizione

Esecuzione:

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello