{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 10 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Limite di errore | 0,015 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 1,5 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 35 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatori per esterni |
Codice articolo | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Codice del produttore | D110 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore spessimetro, Intervallo di misurazione: 0-10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 484.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 91.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,005 mm | 0,1 mm |
Limite di errore | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ Sfera di contatto in HM | 1,5 mm | 2 mm |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 35 mm | 36 mm |
Campo di misura | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Comparatori per esterni | Comparatori per esterni |