{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Tipo di prodotto | Spessimetri di precisione | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
⌀ Superficie di contatto | 10 mm | |
Profondità arco | 30 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida |
Codice articolo | 438210 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197204356 | |
Codice del produttore | 438210 0-10 |