Spessimetri di precisione 0-10 mm

Codice art.: 438205 0-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 52.00 /pz.
  • CHF 45.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Tipo di prodotto Spessimetri di precisione
    Intervallo di misurazione 0 mm - 10 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Scostamento di misura MPE (campo di misura) 0,015 mm
    ⌀ Superficie di contatto 10 mm
    Profondità arco 50 mm
    Metrologia analogico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 438205 0-10
    EAN / GTIN 2050001059567

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spessimetro di precisione con levetta di sollevamento (forza di misura indipendente dall’utilizzatore). Arco in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello