{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,25 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Errore ammesso fe | 10 µm | |
Errore di inversione valore misurato fu | 7 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Movimento tastatore | 2×100 grado | |
Lunghezza tastatore | 41,2 mm | |
Forza di misura | 0,07 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 43 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436505 0,25/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013516 | |
Codice del produttore | 4306120 |