Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm 0,4/43 mm

Codice art.: 436500 0,4/43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 41.00 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Intervallo di misurazione per direzione 0,4 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Errore ammesso fe 10 µm
    Errore di inversione valore misurato fu 5 µm
    ⌀ Sfera di misura 2 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C
    Grado di protezione IP IP 65
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Movimento tastatore 2×110 grado
    Lunghezza tastatore 14,5 mm
    Forza di misura 0,13 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 43 mm
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 436500 0,4/43
    EAN / GTIN 4059192013301
    Codice del produttore 4305120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale a leva con display a lettura 1/1000 quasi analogica e digitale.
    Modo di misura: normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di ⌀ 2 mm.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello