Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 41,2 / 32,3 mm 0,5/38 mm

Codice art.: 436351 0,5/38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 41.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione per direzione 0,5 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Errore ammesso fe 10 µm
    Errore ammesso totale ftotale 13 µm
    Errore di inversione valore misurato fu 4 µm
    ⌀ Sfera di misura 2 mm
    Movimento tastatore 2×110 grado
    Lunghezza tastatore 32,3 mm
    Forza di misura 0,07 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 38 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 436351 0,5/38
    EAN / GTIN 4059192013141
    Codice del produttore 4301300

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
    Comparatori a leva con asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.
    Mahr − Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell’asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.
    Lunghezza asta tastatrice 32,3 mm.

    Uso:

    Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

    Fornitura:

    Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

    Accessori speciali:

    Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

    Ricambi:

    Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello