Comparatori a leva, struttura piccola, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,25/29mm

Codice art.: 436265 0,25/29
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 26.75 /pz.
  • CHF 33.50 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 513
Normativa DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,25 mm
Risoluzione 0,01 mm
Errore ammesso fe 10 µm
Errore ammesso totale ftotale 14 µm
Errore di inversione valore misurato fu 4 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×95 grado
Lunghezza tastatore 33,3 mm
Forza di misura 0,3 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 29 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 436265 0,25/29
EAN / GTIN 4946368850498

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Comparatori a leva con asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.
Cassa priva dei prismi a coda di rondine. Con levetta di conversione per modifica direzione di misura. Con attacco filettato.
Mitutoyo − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

Vantaggi:

  • Commutatore per cambiare facilmente la direzione di misurazione.
  • Le ruote dentate di precisione con cuscinetti in pietre preziose assicurano una misurazione regolare e precisa.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: lettura 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 14 µm, errore di inversione 4 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello