{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,1 mm | |
Risoluzione | 0,002 mm | |
Errore ammesso fe | 2 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 3,5 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×120 grado | |
Lunghezza tastatore | 11,8 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 28 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436252 0,1/28 | |
EAN / GTIN | 7630041110494 | |
Codice del produttore | 01810009 |