{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,1 mm | |
Risoluzione | 0,002 mm | |
Errore ammesso fe | 2,7 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 4 µm | |
Errore di inversione valore misurato fu | 2 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Lunghezza tastatore | 12,5 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436250 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 2050001046642 |