{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,25 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Errore ammesso fe | 10 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 13 µm | |
Errore di inversione valore misurato fu | 3 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Lunghezza tastatore | 36,5 mm | |
Forza di misura | 0,07 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 29 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436220 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 2050001058461 |