{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×120 grado | |
Lunghezza tastatore | 11,8 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436205 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110463 | |
Codice del produttore | 01810006 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Comparatore a leva Tesatast, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,4/40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 177.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4 mm | 0,4/29 mm | 0,4/40 mm |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Movimento tastatore | 2×120 grado | 2×110 grado | 2×110 grado |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva | Comparatore a leva | Comparatore a leva |