{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4/29 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Lunghezza tastatore | 14,5 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436190 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197422088 | |
Codice del produttore | 436190 0,4/40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm 0,4/40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 108.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 86.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 | 8 |
Forza di misura | 0,15 | 0,15 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 |
Movimento tastatore | 2×110 | 2×110 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva | Comparatore a leva |