Strumento di misura per coni interni IFM, Intervallo di misurazione: 40-60mm

Codice art.: 435172 40-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 878
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 878
Campo di misura 40 mm - 60 mm
Risoluzione 0,01 mm
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per smussi interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435172 40-60
EAN / GTIN 2050001951366
Codice del produttore 19400015

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura IFM con cono di misura 90° per determinare il ⌀ massimo dei coni interni. La croce temprata del cono di misura viene inserita nel cono interno. Il ⌀ massimo viene determinato premendo fino alla battuta.

Fornitura:

Incluso comparatore.

Nota:

Esecuzioni speciali con altre aperture angolari disponibili su richiesta. Strumenti di misura per la misurazione dello smusso su richiesta. Comparatore e corpo base disponibili singolarmente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello