Strumento di misura per coni interni IFM 20-40 mm

Codice art.: 435172 20-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 878
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Intervallo di misurazione 20 mm - 40 mm
Risoluzione 0,01 mm
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per smussi interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Codice del produttore 19400001

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura IFM con cono di misura 90° per determinare il ⌀ massimo dei coni interni. La croce temprata del cono di misura viene inserita nel cono interno. Il ⌀ massimo viene determinato premendo fino alla battuta.

Fornitura:

Incluso comparatore.

Nota:

Esecuzioni speciali con altre aperture angolari disponibili su richiesta. Strumenti di misura per la misurazione dello smusso su richiesta. Comparatore e corpo base disponibili singolarmente.